Startseite

ROSSINI - RSS1593-N APPLIQUE/PLAFON.NYLON C/VETRO - 1593-N

KopierenKopieren
ROSSINI - RSS1593-N APPLIQUE/PLAFON.NYLON C/VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421210282

Artikelnummer

RSS1593-N

Herstellernummer

1593-N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

170 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

60...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Lampada da parete o plafone, struttura in nylon con diffusore in vetro. Lampada compatta fluorescente 1x15W E27 900lm 2700/4000K. Colore nero.