ROSSINI - RSSREA002B APPLIQUE DA BAGNO BIANCA LED 12W IP20 30 - REA002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 12 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
173 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421571765
Artikelnummer
RSSREA002B
Herstellernummer
REA002B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
12 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
520 mm
Breite:
100 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


