ROSSINI - RSSOBO007GR APPLIQUE/PLAFONIERA GRIGIA E27 IP54 - OBO007GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.330 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421595488
Artikelnummer
RSSOBO007GR
Herstellernummer
OBO007GR
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
275 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
86 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2


