ROSSINI - RSSEDG002B PLAFONIERA 3 ELEMENTI BIANCA GX53 IP20 - EDG002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GX53
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
173 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653508
Artikelnummer
RSSEDG002B
Herstellernummer
EDG002B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
8 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
700 mm
Breite:
30 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
340 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3


