ROCKWELL AUTOMATION - RCK817S-PTC-230 MACHINEALERT THERMISTOR MONITORING RELAY - 817S-PTC-230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstandsmessbereich - 1500...1500 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449079629614
Artikelnummer
RCK817S-PTC-230
Herstellernummer
817S-PTC-230
Hersteller
RCK
Widerstandsmessbereich:
1500...1500 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
80 mm
Externer Reset möglich:
ja
Tiefe:
99.5 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...230 V


