Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK4983-DS277-803 480Y/277 VAC SURGE SUPPRESSOR - 4983-DS277-803

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK4983-DS277-803 480Y/277 VAC SURGE SUPPRESSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 80 kA

  • Nennspannung AC - 277 V

  • Max. Dauerspannung AC - 420 V

  • Schutzpegel - 1.8 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000258300

Artikelnummer

RCK4983-DS277-803

Herstellernummer

4983-DS277-803

Hersteller

RCK

Nennableitstoßstrom (8/20):

80 kA

Nennspannung AC:

277 V

Max. Dauerspannung AC:

420 V

Schutzpegel:

1.8 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Scaricatore di sovratensione per rete energia Rockwell Automation serie/modello 480Y 277 VAC SURGE SUPPRESSOR