ROCKWELL AUTOMATION - RCK4983-DS277-403 480Y/277 VAC SURGE SUPPRESSOR - 4983-DS277-403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Schutzpegel - 1.8 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
2000000243337
Artikelnummer
RCK4983-DS277-403
Herstellernummer
4983-DS277-403
Hersteller
RCK
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel:
1.8 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Scaricatore di sovratensione per rete energia Rockwell Automation serie/modello 480Y 277 VAC SURGE SUPPRESSOR