ROCKWELL AUTOMATION - RCK193-ED1EB E1 PLUS 5.4-27 A IEC OVERLOAD RELAY - 193-ED1EB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbarer Strombereich - 5.4...27 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 600...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600...690 V
Packung
1 ST
EAN
7449070271782
Artikelnummer
RCK193-ED1EB
Herstellernummer
193-ED1EB
Hersteller
RCK
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbarer Strombereich:
5.4...27 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
600...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
600...690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10


