Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-J3C010 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 A - 188-J3C010

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK188-J3C010 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074356836

Artikelnummer

RCK188-J3C010

Herstellernummer

188-J3C010

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

1 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 A