ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US5TG STRATIX 2000 5TG UNMANAGED SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Managebar - nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5
Ethernet - ja
Packung
1 ST
EAN
0884951981454
Artikelnummer
RCK1783-US5TG
Herstellernummer
1783-US5TG
Hersteller
RCK
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Ethernet:
ja
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
29.6 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
114.5 mm