pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US5TG STRATIX 2000 5TG UNMANAGED SWITCH

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US5TG STRATIX 2000 5TG UNMANAGED SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 5

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951981454

Codice prodotto

RCK1783-US5TG

Cod. produttore

1783-US5TG

Produttore

RCK

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

5

Ethernet:

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

29.6 mm

Profondità:

68 mm

Altezza:

114.5 mm

Switch di rete tipo/modello Rockwell Automation 1783-US5TG - STRATIX 2000 5TG UNMANAGED SWITCH