Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-HMS8T4CGN STRATIX 5400 12 PORT MANAGED SWITCH - 1783-HMS8T4CGN

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-HMS8T4CGN STRATIX 5400 12 PORT MANAGED SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 4

  • Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC - 4

  • Anzahl der PoE-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172556432

Artikelnummer

RCK1783-HMS8T4CGN

Herstellernummer

1783-HMS8T4CGN

Hersteller

RCK

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

4

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

4

Anzahl der PoE-Ports:

0

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Modulslots:

12

Layer 3:

ja

Managebar:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

155.4 mm

Breite:

155.4 mm

Tiefe:

129.2 mm

Switch di rete tipo/modello Rockwell Automation 1783-HMS8T4CGN - STRATIX 5400 12 PORT MANAGED SWITCH