Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-MCGAT215 GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER - 1492-MCGAT215

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-MCGAT215 GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - G

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung - 120 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0887172883514

Artikelnummer

RCK1492-MCGAT215

Herstellernummer

1492-MCGAT215

Hersteller

RCK

Auslösecharakteristik:

G

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung:

120 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER