Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-MCGAT115 GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER - 1492-MCGAT115

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-MCGAT115 GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - G

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 120 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0887172883194

Artikelnummer

RCK1492-MCGAT115

Herstellernummer

1492-MCGAT115

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

G

Bemessungsstrom:

15 A

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

120 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico 1492-MC, Interruttore automatico 1492, AC 120 V, Interruttori circuito guasto di terra (GFCI), Montaggio a pannello, Con capacità di autotest, 1 polo, 15 Amp, Terminale standard, Nessuno