Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M3D350 UL489 35 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M3D350

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M3D350 UL489 35 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0885630618296

Artikelnummer

RCK1489-M3D350

Herstellernummer

1489-M3D350

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

35 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

79.38 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3