ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M3D010 UL489 1 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M3D010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 79.38 mm
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000002534242
Artikelnummer
RCK1489-M3D010
Herstellernummer
1489-M3D010
Hersteller
RCK
Einbautiefe:
79.38 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20


