ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M2C500 UL489 50 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M2C500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 79.38 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076219658
Artikelnummer
RCK1489-M2C500
Herstellernummer
1489-M2C500
Hersteller
RCK
Einbautiefe:
79.38 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20


