Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M2C250 UL489 25 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M2C250

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M2C250 UL489 25 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0885630619019

Artikelnummer

RCK1489-M2C250

Herstellernummer

1489-M2C250

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

79.38 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello UL489 25 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER