Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M2C020 UL489 2 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M2C020

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M2C020 UL489 2 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 79.38 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073249207

Artikelnummer

RCK1489-M2C020

Herstellernummer

1489-M2C020

Hersteller

RCK

Einbautiefe:

79.38 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1489-M2C020 - UL489 2 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER