ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1D040 UL489 4 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M1D040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 79.38 mm
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000473055
Artikelnummer
RCK1489-M1D040
Herstellernummer
1489-M1D040
Hersteller
RCK
Einbautiefe:
79.38 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20


