Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C300 UL489 30 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M1C300

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C300 UL489 30 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0885630619460

Artikelnummer

RCK1489-M1C300

Herstellernummer

1489-M1C300

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

30 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

79.38 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1489-M1C300 - UL489 30 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER