Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C040 UL489 4 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M1C040

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1C040 UL489 4 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0885630619576

Artikelnummer

RCK1489-M1C040

Herstellernummer

1489-M1C040

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

79.38 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello UL489 4 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER