Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G-RMB 4001-140G CIRCUIT-BREAKER ACCESSORY, HAN - 140G-G-RMB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G-RMB 4001-140G CIRCUIT-BREAKER ACCESSORY, HAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003241774

Artikelnummer

RCK140G-G-RMB

Herstellernummer

140G-G-RMB

Hersteller

RCK

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Maniglia per interruttori tipo/modello Rockwell Automation 140G-G-RMB - 4001-140G CIRCUIT-BREAKER ACCESSORY HAN