ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09ZJ10M IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannungsart zur Betätigung - DC 
- Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V 
- Geeignet für Reiheneinbau - nein 
- Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss 
- Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3 
Packung
- 20 ST 
EAN
0662074504586
Artikelnummer
RCK100-K09ZJ10M
Herstellernummer
100-K09ZJ10M
Hersteller
RCK
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1


