Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09ZJ01 IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR - 100-K09ZJ01

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09ZJ01 IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 115...575 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0662074491985

Artikelnummer

RCK100-K09ZJ01

Herstellernummer

100-K09ZJ01

Hersteller

RCK

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

115...575 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR