Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-ES3-11 AUXILIARY CONTACT 1 NO 1 NC - 100-ES3-11

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-ES3-11 AUXILIARY CONTACT 1 NO 1 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0889508538747

Artikelnummer

RCK100-ES3-11

Herstellernummer

100-ES3-11

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Blocco contatti ausiliari tipo/modello Rockwell Automation 100-ES3-11 - AUXILIARY CONTACT 1 NO 1 NC