Startseite

RITTAL SPA - RIT8660090 VX FLANGIA 600MM VENT. RAL9005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177982949

Artikelnummer

RIT8660090

Herstellernummer

8660090

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

0 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

VX Flangia per zoccolo con fori di aerazione, per larghezza/profondità 600 mm, lamiera d'acciaio