RITTAL SPA - RIT8660090 VX FLANGIA 600MM VENT. RAL9005


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 0 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177982949
Codice prodotto
RIT8660090
Cod. produttore
8660090
Produttore
RIT
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
0 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
0 mm
Colore:
Nero
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Carico max.:
0 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
sì