RITTAL SPA - RIT5051314 AX PORTA DI RICAMB 300X400 RAL 7035 - 5051314
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177948976
Artikelnummer
RIT5051314
Herstellernummer
5051314
Hersteller
RIT
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
AX PORTA DI RICAMB 300X400 RAL 7035


