Startseite

RITTAL SPA - RIT4000525 HD TETTO INCLINATO 1200 X 30 X 500 - 4000525

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4000525 HD TETTO INCLINATO 1200 X 30 X 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 333 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177694231

Artikelnummer

RIT4000525

Herstellernummer

4000525

Hersteller

RIT

Breite:

1200 mm

Höhe:

333 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Mit Kabeleinführung:

nein

HD TETTO INCLINATO 1200 X 30? X 500