Startseite

QUBIX SPA - QBX2004223 STOA 4FO G657A2 PRECAB. SU 2 LATI L=40MT

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2004223 STOA 4FO G657A2 PRECAB. SU 2 LATI L=40MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 40 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912035837

Artikelnummer

QBX2004223

Herstellernummer

2004223

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

40 m

Anzahl der Fasern:

4

Kabeltyp:

Breakout

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2.5 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

STOA precablata da entrambi i lati completa di scatola, 4 bussole SM SC/SC APC, cavo 4FO G657A2 guaina LSZH Euroclasse Eca, lunghezza 40mt. \n Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA) precablata su entrambe i lati adatta all?utilizzo nelle infrastrutture ottiche multiservizio per la distribuzione dei servizi (connettivit? internet, antenna satellitare, digitale terrestre e altro) provenienti dal CSOE. Versione precablata con cavo ottico da 40 mt.