Startseite

QUBIX SPA - QBX2004221 STOA 4FO G657A2 PRECAB. SU 2 LATI L=20MT - 2004221

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2004221 STOA 4FO G657A2 PRECAB. SU 2 LATI L=20MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2.5 mm

  • Kabeltyp - Breakout

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912035820

Artikelnummer

QBX2004221

Herstellernummer

2004221

Hersteller

QBX

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

4

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2.5 mm

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

STOA precablata da entrambi i lati completa di scatola, 4 bussole SM SC/SC APC, cavo 4FO G657A2 guaina LSZH Euroclasse Eca, lunghezza 20mt. \n Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA) precablata su entrambe i lati adatta all?utilizzo nelle infrastrutture ottiche multiservizio per la distribuzione dei servizi (connettivit? internet, antenna satellitare, digitale terrestre e altro) provenienti dal CSOE. Versione precablata con cavo ottico da 20 mt.