Startseite
Nicht mehr in Produktion

QUBIX SPA - QBX05B2833VIBB0500 CAVO R6A+UT4H23 C6AU/UTP AWG23 LSZH B2CA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Leiternennquerschnitt - 0.255 mm²

  • Mantel-Farbe - violett

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 500 M

EAN

8031912035172

Artikelnummer

QBX05B2833VIBB0500

Herstellernummer

05B2833VIBB0500

Hersteller

QBX

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Leiternennquerschnitt:

0.255 mm²

Mantel-Farbe:

violett

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

23

Anzahl der Verseilelemente:

4

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

B2ca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

66.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

66.7 %

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Cavo R6A+UT4H23 U/UTP Cat.6A 4x2xAWG23/1 - non schermato - guaina LSZH - Euroclasse B2ca s1a,d1,a1. Cavo U/UTP di categoria 6A non schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 500 MHz. Ideale per la realizzazione di cablaggi orizzontali di terza generazione di Classe EA.