QUBIX SPA - QBX05B2833VIBB0500 CAVO R6A+UT4H23 C6AU/UTP AWG23 LSZH B2CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Sezione nominale del conduttore - 0.255 mm²
Colore della guaina esterna - Viola
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
500 M
EAN
8031912035172
Codice prodotto
QBX05B2833VIBB0500
Cod. produttore
05B2833VIBB0500
Produttore
QBX
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Sezione nominale del conduttore:
0.255 mm²
Colore della guaina esterna:
Viola
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.57 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
no
Dimensioni AWG:
23
Numero di twistature (coppie):
4
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
8.3 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
66.4 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
33.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66.7 %
Adatto come cavo dati per computer:
sì