PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR60011342 Arm. Dielet. LSZH Eca E10 12 OM3 50/125 - 60011342
11yn_3_0930_1600_500.jpg?847586798567669083788B7784698F897D89A56DAC85596581BEC2A48596606D8375B3768867609385758473BCA797&ts=1781103585109)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - Polyolefine
Packung
2000 M
EAN
7449075295493
Artikelnummer
PIR60011342
Herstellernummer
60011342
Hersteller
PIR
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader:
12
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
blau
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
73 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
51.7 kg/km
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Ein PRYSMIAN CAVI E SIST Produkt
Entdecken Sie die PRYSMIAN CAVI E SIST-Serie


