Startseite

Primo - PRZP775 Thermo-Elektronikdose TED-70, Unterputz - P775

KopierenKopieren
Primo - PRZP775 Thermo-Elektronikdose TED-70, Unterputz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - oval

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4260182065037

Artikelnummer

PRZP775

Herstellernummer

P775

Hersteller

PRZ

Montageart:

Unterputz

Form:

oval

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

blau

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

68...68 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

145 mm

Breite:

68 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Innentiefe:

66 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...13 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

16

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Polzahl der Klemme:

6

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

Schallschutz

Bei der Primo Thermoelektronikdose entfällt aufwendiges Gipsen wie bei herkömmlichen Unterputzdosen. Der Deckel kann je nach Bedarf geöffnet werden. Die besondere Konstruktion ermöglicht dadurch eine einfache oder doppelte Standardöffnung 60 mm mit Norm-Kombinationsabstand 71 mm. Bei Bedarf kann der Steg zwischen den beiden Standardöffnungen ausgebrochen werden. Die Thermodose wird in wenigen Sekunden einfach und schnell mit dem eigens entwickelten Thermoschaum montiert. Durch die SCS-Verbindungstechnik können mehrere Thermodosen aneinandergereiht und fest verbunden werden - ideal für schnelles Durchverdrahten oder den Einbau vorverdrahteter Geräte. Damit die Dose nach dem Verputzen schnell gefunden wird, empfehlen wir den Universalputzdeckel zum Schutz des Doseninneren. Für Thermodosen-Einsteiger eignet sich das Thermodosen Set mit stabiler Unterputzbohrschablone mit integrierter Wasserwaage, Putzdeckel sowie einer Dose Thermoschaum, die für bis zu 100 Dosen ausreicht. Alternativ steht auch ein Thermodosen Set mit Putzdeckel und Schaum zur Verfügung.