Startseite

Primo - PRZP774 Thermodose THD-45, Unterputz - P774

KopierenKopieren
Primo - PRZP774 Thermodose THD-45, Unterputz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4260182065020

Artikelnummer

PRZP774

Herstellernummer

P774

Hersteller

PRZ

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

blau

Durchmesser:

60 mm

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

46...46 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Innentiefe:

44 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...13 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

8

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Polzahl der Klemme:

6

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Schallschutz

Bei der Primo Thermodose THD-45 mit einem Durchmesser von 60 mm entfällt aufwendiges Gipsen wie bei herkömmlichen Unterputzdosen. Die Thermodose THD-45 wird in wenigen Sekunden einfach und schnell mit dem eigens entwickelten Thermoschaum montiert. Die Tiefe der Thermodose THD 45 wurde im Vergleich zur Thermodose THD-70 von 68 auf 46 mm reduziert. Sie eignet sich somit ideal für schmale Wände aus Vollgipsplatten. Durch die SCS-Verbindungstechnik können mehrere Thermodosen aneinandergereiht und fest verbunden werden - ideal für schnelles Durchverdrahten oder den Einbau vorverdrahteter Geräte. Damit die Dose nach dem Verputzen schnell gefunden wird, empfehlen wir den Universalputzdeckel zum Schutz des Doseninneren.