Primo - PRZP763 Membrandose M1 35, Betonbau Betondose - P763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - achteckig
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP20
Bestückung - ohne
Packung
50 ST
EAN
4260182065235
Artikelnummer
PRZP763
Herstellernummer
P763
Hersteller
PRZ
Montageart:
Betonbau
Form:
achteckig
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP20
Bestückung:
ohne
Farbe:
blau
Durchmesser:
60 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
95...95 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
110 mm
Breite:
75 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
80 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...15 mm
Rohrarretierung:
ja
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl der Klemme:
6
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne