Startseite

Primo - PRZP760 Membrandose M1 60, Betonbau Betondose - P760

KopierenKopieren
Primo - PRZP760 Membrandose M1 60, Betonbau Betondose

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - achteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4260182064764

Artikelnummer

PRZP760

Herstellernummer

P760

Hersteller

PRZ

Montageart:

Betonbau

Form:

achteckig

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP20

Bestückung:

ohne

Farbe:

blau

Durchmesser:

60 mm

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

95...95 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

110 mm

Breite:

75 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

80 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15...15 mm

Rohrarretierung:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

12

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Polzahl der Klemme:

6

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

ja

Stutzen:

ohne

Unsere Membrandose M1 60 sorgt für sichere Zugentlastung und eine zeitsparende Rohreinführung. Die Fertiginstallation ist vor allem aufgrund des größeren Klemmraumes schnell umzusetzen. Mit Hilfe der Membran ist auch die Rohreinführung deutlich schnellerals bei herkömmlichen Modellen. Dank der Dichtlippe im Deckel ist zudem die Abschlusskante im Sichtbeton sauber und schließt bündig damit ab. Die Membrantechnik unserer Membrandose verhindert den Eintritt von Beton, sodass sie auf Baustellen sehr beliebtist. Durch die spezielle Bauform der Membrandose kann diese auch als Deckendose verwendet werden. Auch an eine Aufnahme für einen selbstschneidenden Deckenhacken wurde gedacht. Sollte der Platz in der Dose nicht ausreichend sein, so kann dieser durch denAufsteckrahmen P762 beliebig erweitert werden. Des Weiteren gestaltet sich die Montage einfach: Zunächst wird der Gerätedeckel der Membrandose mit unseren Nägeln P847 auf der Schalung befestigt. Alternativ kann diese auch mit den Flügeln (P761) in die Bewehrung eingebunden werden. Anschließend wird die Membraneinführung eingeschnitten und die Rohre eingeführt. Für den optimalen Halt der Rohre sorgt die integrierte Zugentlastung. Nutzen Sie die Membrandose auf Ihrer Baustelle und genießen Sie folgende Vorteile: Die Membrandose ist anreihbar und ist absolut betondicht. Durch die Membrantechnik ist die Rohreinführung ohne Werkzeug möglich. Die Membrandose kann auch durch aufbringen von Kleber auf dem Deckel im Fertigteilwerk verwendet werden. Die Membrandose besitzt einen leicht aufsteckbaren Deckel. Für mehr Halt der Rohre sorgt die sichere Zugentlastung. Mit einem Kombinationsabstand von 71 mm eignet sich diese Dose für 6x Rohreinführungen 20 / 25 mm, 2x Rohreinführungen 32 mm, 4x Kabeleinführung 15 mm. Selbst starre Rohre lassen sich mit der Membrandose so ganz einfach verbinden. Zudem werden die Rohreinführungen ganz hinten angeordnet, damit muss kein Eisen abgeschnitten werden, um die Rohre in die Dose einzuführen.