Startseite

Primo - PRZP726S Thermodosen-Set THDS-70-S1, Unterputz Ge - P726S

KopierenKopieren
Primo - PRZP726S Thermodosen-Set THDS-70-S1, Unterputz Ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - achteckig

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182064955

Artikelnummer

PRZP726S

Herstellernummer

P726S

Hersteller

PRZ

Montageart:

Unterputz

Form:

achteckig

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

60 mm

Tiefe:

68...68 mm

Innentiefe:

67 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1...13 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

16

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Polzahl der Klemme:

6

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Schallschutz

Bei der Primo Thermodose THD-70 mit einem Durchmesser von 60 mm entfällt aufwendiges Gipsen wie bei herkömmlichen Unterputzdosen. Die Thermodose THD-70 wird in wenigen Sekunden einfach und schnell mit dem eigens entwickelten Thermoschaum montiert. Durch die SCS-Verbindungstechnik können mehrere Thermodosen aneinandergereiht und fest verbunden werden - ideal für schnelles Durchverdrahten oder den Einbau vorinstallierter Geräte. Damit die Dose nach dem Verputzen schnell gefunden wird, empfehlen wir den im Set enthaltenen Universalputzdeckel zum Schutz des Doseninneren. Für ein besonders sauberes Ergebnis empfehlen wir das Thermodosen-Set THDS-70-S2 mit stabiler Unterputzbohrschablone, integrierter Wasserwaage, Putzdeckel sowie einer Dose Thermoschaum, die für bis zu 100 Dosen ausreicht.