Primo - PRZP588 FlA1/4gelbetondose flach, Betonbau - P588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP30
Bestückung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4260182061121
Artikelnummer
PRZP588
Herstellernummer
P588
Hersteller
PRZ
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP30
Bestückung:
sonstige
Farbe:
blau
Durchmesser:
35 mm
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Tiefe:
55...55 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
150 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Spezielle Anwendung:
ohne


