Startseite

Primo - PRZP421 UniversalgroAŸdose fA1/4r Beton, Betonba - P421

KopierenKopieren
Primo - PRZP421 UniversalgroAŸdose fA1/4r Beton, Betonba

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182060971

Artikelnummer

PRZP421

Herstellernummer

P421

Hersteller

PRZ

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Farbe:

blau

Durchmesser:

60 mm

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

111 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

8

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Spezielle Anwendung:

ohne

Die Geräteverbindungsdose P421 kann als Deckendose sowie als Elektronikdose verwendet werden. Die Betondose eignet sich dabei unter anderem für die Montage im Ortbeton oder auch im Fertigteilwerk. Wahlweise mit oder ohne Flügel verwendbar, bietet die Universaldose P421 mehr Klemmraum und ermöglicht zudem ein besonders leichtes Ausstanzen der Rohrlöcher. Besonders praktisch: Die Verbindungsdose lässt sich ausgesprochen schnell montieren (Schnellmontage) und universell für Rohre, Kabel und Leitungen verwenden. Alles in nur einer Dose integriert, ist die Deckenverbindungsdose sowohl als Geräte- und als Geräteverbindungs- sowie als Leuchtendose einsetzbar.