Primo - PRZP002 Multidose, Hohlwand, Unterputz - P002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP20
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
EAN
4260182060070
Artikelnummer
PRZP002
Herstellernummer
P002
Hersteller
PRZ
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP20
Bestückung:
ohne
Farbe:
blau
Durchmesser:
66 mm
Bauform:
Gerätedose
Tiefe:
58...58 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
75 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Spezielle Anwendung:
sonstige