PIP SAFETY ITALIA SR - HYE1015369 A800 CLEAR TEMPLES/CLEAR LENS FOGBAN - 1015369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Passend auf Korrekturbrille - nein
Material Rahmen - Kunststoff
Farbe der Gläser - farblos
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Mit Blende seitlich und oben - nein
Packung
10 ST
EAN
7312550153697
Artikelnummer
HYE1015369
Herstellernummer
1015369
Hersteller
HYE
Passend auf Korrekturbrille:
nein
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe der Gläser:
farblos
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Mit Blende seitlich und oben:
nein
Kratzfest:
ja
Beschlagfrei:
ja
Loses Glas:
nein
Verspiegelt:
nein
Verstellbar:
nein
Entspiegelte Gläser:
nein
Farbe des Rahmens:
farblos


