Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ884100 S1EN 24..240AC/DC 0-240AC/DC - 884100

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ884100 S1EN 24..240AC/DC 0-240AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548007121

Artikelnummer

PIZ884100

Herstellernummer

884100

Hersteller

PIZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Spannungsmessbereich:

0...400 V

Netzableitkapazität:

1 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

50...200 kOhm

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

22.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

122 mm

Relè di controllo isolamento Pilz, tipo/modello PIZ884100 - S1EN 24..240AC DC 0-240AC DC