PHOENIX CONTACT - PHC2908307 EEM-MA371 Strumento di misura - 2908307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626471983
Artikelnummer
PHC2908307
Herstellernummer
2908307
Hersteller
PHC
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Fernanzeige:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Messungsart Lastgang:
ja
Geeicht:
nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Tiefe:
71.9 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein


