PHOENIX CONTACT - PHC2203352 UCS HH 145-125 9005 Accessori custodia - 2203352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4055626427690
Artikelnummer
PHC2203352
Herstellernummer
2203352
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Custodia universale, Semiguscio della custodia, larghezza: 145 mm, altezza: 125 mm, profondità: 21,75 mm, colore: nero (simili RAL 9005)


