PHOENIX CONTACT - PHC2100116 AI-GB 0,75-8 GY PUNTALINO ISOLATO - 2100116
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - grau
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
500 ST
EAN
4067923213845
Artikelnummer
PHC2100116
Herstellernummer
2100116
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
grau
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


