Startseite
Neu

PHOENIX CONTACT - PHC1575580 PTCB TM1 10A M1 NO P Interr.magnetoterm. - 1575580

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1575580 PTCB TM1 10A M1 NO P Interr.magnetoterm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

2000007413726

Artikelnummer

PHC1575580

Herstellernummer

1575580

Hersteller

PHC

Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: M1, tipo di montaggio: Con elemento base su guida DIN 35 mm secondo EN 60715, corrente nominale: 10 A