PHOENIX CONTACT - PHC5603049 EM-DUO 120/20/GFI/AUX PRESA DOPPIA SU GU - 5603049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 20 A
Mit Klappdeckel - nein
Spannungsart - AC
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356349031
Artikelnummer
PHC5603049
Herstellernummer
5603049
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
20 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
sonstige
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Einbautiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20


